Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Geometrie Dreieck 25 cm, transparent, Griff lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Geometrie Dreieck 25 cm, transparent, Griff lösbar
College Geometrie Dreieck 25 cm, transparent, Griff lösbar
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23008
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23008
EAN/GTIN:
     9003182230082
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
College Geometrie Dreieck 25 cm, transparent, Griff lösbar, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Länge der Hypotenuse:
25
Farbe:
transparent
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Produkt-Typbezeichnung:
College-Geometrie Dreieck 25 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
mm-Teilung waagerecht und senkrecht, mit abnehmbarem Griff
Artikelbezeichnung:
GEOCollege Geometrie-Dreieck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.