Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrast Vollkreis-Winkelmesser, 360°, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrast Vollkreis-Winkelmesser, 360°, orange-transparent
Contrast Vollkreis-Winkelmesser, 360°, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR22301
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR22301
EAN/GTIN:
     9003182223015
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
schulwinkelmesser 360°
winkelmesser schule
Contrast Vollkreis-Winkelmesser, 360°, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Vollkreis (360 Grad). Ausstattung Winkelmesser:, Ausführung der Winkelteilung: Grad-Teilung, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Größe (Ø x S): Durchmesser: 120 mm, min. Dicke: 1.5 mm. Farbe: transparent orange
Weitere Informationen:
Stärke:
1.5
Beschreibung der Besonderheiten:
aus gelbtransparentem, kontrasterhöhend wirkendem Kunststoff, Winkelskala 360°/1° mit gegenläufiger Betifferung, mit Steg und Facette
Farbe:
transparent orange
Artikelbezeichnung:
Vollkreis-Winkelmesser
Ausführung der Winkelskala Teilung der Winkelskala:
Vollkreis (360 Grad)
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Contrast Vollkreis-Winkelmesser 360 °
Griff vorhanden:
Nein
Durchmesser:
120
Ausführung der Winkelteilung:
Grad-Teilung
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Ausführung der Winkelskala (Teilung der Winkelskala):
Vollkreis (360 Grad)
min. Dicke:
1.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.