Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut-Mat A4, grün-schwarz, Schneideunterlage 21 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut-Mat A4, grün-schwarz, Schneideunterlage 21 x 30 cm
Cut-Mat A4, grün-schwarz, Schneideunterlage 21 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR22130
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR22130
EAN/GTIN:
     9003182221301
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Cut-Mat A4, grün-schwarz, Schneideunterlage 21 x 30 cm, Werkstoff: Kunststoff mit PVC-Kern. Rastereinteilung Vorder-/Rückseite: 1.00 x 1.00 cm, 1.00 x 1.00 cm. Farbe Vorder-/Rückseite: grün, schwarz. Größe (B x H): 300 mm x 210 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
CUT-MAT Schneide- und Arbeitsunterlage
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
1.00 x 1.00 cm
Breite:
300
Höhe:
210
Stärke:
3
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
1.00 x 1.00 cm
Werkstoff:
Kunststoff mit PVC-Kern
Farbe der Vorderseite:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
Cut-Mat A4 grün-schwarz
Farbe der Rückseite:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfeste, 3-lagige "Sandwich-Soft"-Bauweise
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
1.00 x 1.00 cm
min. Dicke:
3
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
1.00 x 1.00 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.