Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel-Set 3, Geodreieck 1552W, 1900W, 1910W, 1932W, 1552W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel-Set 3, Geodreieck 1552W, 1900W, 1910W, 1932W, 1552W
Wandtafel-Set 3, Geodreieck 1552W, 1900W, 1910W, 1932W, 1552W
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1985W
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1985W
EAN/GTIN:
     9003182198559
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Kunststofftafel: 100 x 60 cm. Inhalt: Wandtafel-Zeigestock, -Lineal, -Kunststoffzirkel, -Geodreieck®.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wandtafel-Set, mit Geodreieck 1552W
Artikelbezeichnung:
Wandtafelgeräte-Set 1985W
Weitere Suchbegriffe: geo-dreieck aristo, geo dreieck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.