Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geosaver® 25 cm, mit Ordnerleiste, Set mit TZ-Dreieck AR1650/4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Geosaver® 25 cm, mit Ordnerleiste, Set mit TZ-Dreieck AR1650/4
Geosaver® 25 cm, mit Ordnerleiste, Set mit TZ-Dreieck AR1650/4
Artikel-Nr.:
     C1100-AR17679B
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR17679B
EAN/GTIN:
     9003182176793
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geosaver® 25 cm, mit Ordnerleiste, Set mit TZ-Dreieck AR1650/4, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
TZ-Dreieck 1650/4 mit Geosaver
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Geosaver®-Schutzhülle, Facette und abnehmbarem Griff, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche
Produkt-Typbezeichnung:
Geosaver 25 cm mit TZ-Dreieck 1650/4
Werkstoff:
Plexiglas®
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-NORM A2134
Griff vorhanden:
Ja
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Länge der Hypotenuse:
25
Zertifikat/Zulassung:
Ö-NORM A2134
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,56115*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,51223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 49,98115*
€ 59,47757
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,60115*
€ 59,02537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,39115*
€ 56,39547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,47115*
€ 52,92067
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 37,56115*
€ 44,69777
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.