| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1651/2 Herst.-Nr.: AR1651/2 EAN/GTIN: 9003182165124 |
| |
|
| | |
| TZ-Dreieck 22.5 cm, mit Griff, 400° Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134 Weitere Informationen: | | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Länge der Hypotenuse: | 22.5 | Farbe: | glasklar | Zertifikat/Zulassung: | Ö-NORM A2134 | Griff vorhanden: | Ja | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Plexiglas® | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-NORM A2134 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Facette und festem Griff, mit seinen Teilungen ist es zugleich Maßstab, Parallel-Lineal, Schraffiergerät, Winkelmesser und Kartiergerät für rechtwinklige Koordinaten und Polarkoordinaten | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | Produkt-Typbezeichnung: | TZ-Dreieck 22.5 cm mit festem Griff | Artikelbezeichnung: | TZ-Dreieck 1651/2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |