| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1650/1 Herst.-Nr.: AR1650/1 EAN/GTIN: 9003182165018 |
| |
|
| | |
| TZ-Dreieck 22.5 cm, ohne Facette, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134 Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | Ö-NORM A2134 | Farbe: | glasklar | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Plexiglas® | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Länge der Hypotenuse: | 22.5 | Griff vorhanden: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | keine | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | Beschreibung der Besonderheiten: | erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche | Produkt-Typbezeichnung: | TZ-Dreieck 22.5 cm ohne Griff | Artikelbezeichnung: | TZ-Dreieck 1650/1 | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-NORM A2134 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |