Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1648/2
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1648/2
EAN/GTIN:
     9003182164820
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
32.5
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Zertifikat/Zulassung:
Ö-NORM A2134
Werkstoff:
Plexiglas®
Griff vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Produkt-Typbezeichnung:
TZ-Dreieck 32.5 cm mit Plexiglasgriff
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-NORM A2134
Artikelbezeichnung:
TZ-Dreieck 1648/2
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette und Plexiglasgriff, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.