| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1553 Herst.-Nr.: AR1553 EAN/GTIN: 9003182015535 |
| |
|
| | |
| Geodreieck® 16 cm, mit Griff, Facette, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: unterseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar. in Kartonhülle, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm 2134 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Geodreieck® | Ausführung der Tuschekante: | unterseitig | Länge der Hypotenuse: | 16 | Produkt-Typbezeichnung: | Geodreieck 16 cm mit Griff | Werkstoff: | Plexiglas® | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Facette an allen drei Seiten, fester Griff, Tuschenoppen, mattierte Beschriftungsfläche für Namen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung | Farbe: | glasklar | Zertifikate und Zulassungen: | Ö-Norm 2134 | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Zertifikat/Zulassung: | Ö-Norm 2134 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |