Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar
Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar
Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar
Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar
Geometrie-, Zeichendreieck Geodreieck®, Plexiglas®, 16 cm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1552
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1552
EAN/GTIN:
     9003182015528
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-, Zeichendreieck (Büro, Schule) Geodreieck®. Werkstoff: Plexiglas®. Farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen, mattierte Beschriftungsfläche für Namen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung. Länge der Hypotenuse: 16 cm. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Artikelbezeichnung:
Geodreieck®
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette an allen drei Seiten, Tuschenoppen, mattierte Beschriftungsfläche für Namen, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, mit Tiefenprägung
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Länge der Hypotenuse:
16
Produkt-Typbezeichnung:
Geodreieck 16 cm ohne Griff
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-NORM A2134
Ausführung der Tuschenoppen:
keine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.