Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi Anschlussleitung Schutzkontaktstecker 15m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70912
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70912
EAN/GTIN:
     4011160709128
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
anschlussleitung

Gummi-Anschlussleitung H05RN-F

  • Leitung: Die 15 Meter lange, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5 hat ein Ende mit 30 mm abgemantelten Aderendhülsen. Am anderen Ende ist das Kabel mit einem robustem Schuko-Stecker ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Die Anschlussverbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit Baustellen-Geräten und Bohrmaschinen an. Hochwertige multifunktionierende Adapterleitung.
  • Sicherheit: Die Anschlussleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und entspricht der Schutzart IP44. Mit seinen qualitativ hochwertigen Materialien ist das Anschlusskabel nachhaltig.
  • Baustelle: Sehr einfache Verwendung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Stromkabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr perfektes Ersatzteil für Maschinen und Geräte.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
15 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70910
ab € 17,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60379
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.