Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi Anschlussleitung Schutzkontaktstecker 10m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70910
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70910
EAN/GTIN:
     4011160709104
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07RN-F
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung

Gummi-Anschlussleitung H05RN-F

  • Leitung: Die 10 m lange Verbindungsleitung H07RN-F 3x1,5 verfügt über einen spritzwassergeschützten Schuko-Stecker. Das andere Ende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Qualitäts-Zubehör
  • Anwendungsgebiet: Die Verbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz mit Baustellen-Geräten & Bohrmaschinen an. Nachhaltige Adapterleitung durch qualitativ hochwertige Materialien. Auch für den privaten Gebrauch empfohlen
  • Sicherheit: Die Stromleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und mit Schutzklasse IP44 zertifiziert. Schwere Gummischlauchleitung für die nötige Isolierung. Für Gewerbe zugelassen
  • Verwendung: Sehr einfache Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verlängerungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 3x1,5, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70912
ab € 26,74*
Ähnlich
as - Schwabe
60379
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.