| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-67012 Herst.-Nr.: 67012 EAN/GTIN: 4011160670121 |
| | |
|
| | |
| Eis-Stop-Heizkabel - Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 15 W / Meter.
- Anwendung: Die Heizkabel können zur überwinterung von Pflanzen, zum Eisfreihalten von Teichen oder zum Frostschutz von Wassertanks genutzt werden, wenn die Installationsanleitung berücksichtigt wird.
- Verwendung: Die Installation des Frostschutzkabel ist durch den Schutzkontakt-Stecker einfach und schnell. Mit unserer Rohrbegleitheizung können Sie auf externe Temperaturüberwachungssysteme komplett verzichten.
- Automatisch: Die Leitung schaltet sich automatisch bei +3° C ein und bei +10° C ab. Erzeugte Temperatur durch das Kabel: maximal 45°C . Maximale Umgebungstemperatur am Einsatzort: 65°C
- Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Länge: | 14 m | Heizleistung: | 15 W/m | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C | Schutzart: | IP44 | Leitungstyp: | H05RN-F | Querschnitt: | 1 mm² | Adernanzahl: | 3 - adrig | Länge des beheizten Kabels: | 12 m | Erzeugte Temperatur durch das Kabel: | 45 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, heizband 230v, heizband, schukostecker ip44, Begleitheizung, Frostschutz, Wasserleitung, Rohrbegleitheizung, Dachrinnenheizung, Rohrheizung, frostsicher, frostsichere, Temperaturregler |
| | |
| |