Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Schuko Pro Verlängerungsleitung 50m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62264
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62264
EAN/GTIN:
     4011160622649
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Verlägerungsleitung mit SCHUKOultra Pro H07BQ-F

  • Verlängerungskabel mit 50 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07BQ-F 3G2,5 in orangener Sicherheitsfarbe
  • Schutzklasse IP 44, für Gewerbe / Baustelle geeignet
  • Extrem robuste Ausführung speziell für den rauen Betrieb konstruiert
  • Stecker und Kupplung: Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
  • Kupplung mit integrierter Spannungsanzeige
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schukostecker
Länge:
50 m
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange/Grau
Schutzart:
IP54
Leitungstyp:
H07BQ-F
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07bq-f 3g2,5 50 m, stromverlängerungskabel 50 m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,38*
€ 234,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62260
ab € 37,22*
Ähnlich
as - Schwabe
62262
ab € 46,38*
Ähnlich
as - Schwabe
62261
ab € 60,77*
Ähnlich
as - Schwabe
62263
ab € 84,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.