Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe Schuko Pro Verlängerungsleitung 10m Stecker Kupplung H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62252
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62252
EAN/GTIN:
     4011160622526
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Schlauchleitung

Verlägerungsleitung mit SCHUKOultra Pro H07RN-F

  • Verlängerungskabel mit 10 Meter schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5 in schwarz
  • Schutzklasse IP 44, für Gewerbe / Baustelle geeignet
  • Extrem robuste Ausführung speziell für den rauen Betrieb konstruiert
  • Stecker und Kupplung: Kältebeständig bis - 40°C / hitzebeständig bis +80°C
  • Kupplung mit integrierter Spannungsanzeige
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schukostecker
Länge:
10 m
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz/Rot
Schutzart:
IP54
Leitungstyp:
H07RN-F
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07rn-f 3g2,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Panzerleitung, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62250
ab € 30,74*
Ähnlich
as - Schwabe
62251
ab € 47,34*
Ähnlich
as - Schwabe
62253
ab € 62,61*
Ähnlich
as - Schwabe
62254
ab € 110,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.