Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PVC Schutzkontakt-Stecker weiß doppelter Schutzkontakt 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62221
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62221
EAN/GTIN:
     4011160622212
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

PVC Stecker für den Innenbereich

  • PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schutzkontakt und für einen max. Querschnitt von 1,5 mm² geeignet.
  • Material: Der PVC-Stecker besteht aus robustem und gut verarbeitetem Kunststoff, dass zuverlässigen Schutz vor äußeren Faktoren, wie z.B Stürzen bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet.
  • Sicherheit: Der Schutzkontaktstecker wurde nach DIN VDE 0620-2-1 geprüft und ist mit der Schutzklasse IP20 für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.
  • Montage: Der Stecker ist sehr einfach zu montieren. Schraube an der Seite lÖsen, Ummantelung entfernen, Leitung anbringen und Kupplung wieder zusammenschrauben.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62223
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62225
ab € 3,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62224
ab € 2,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62220
ab € 1,72*
Ähnlich
as - Schwabe
62222
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.