Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe M7 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 4xSchuko 2xCEE 16A P44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60820
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60820
EAN/GTIN:
     4011160608209
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
as - schwabe baustellenstromverteil...

Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M

  • Anschluss: Die Stromverteiler-Leiste hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5, der Vollgummi-Verteiler hat einen 400 V, 16 A, 5-polig Eingang und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A und 2 x CEE-Steckdosen 400V / 16A, 5-polig Ausgänge
  • Gehäuse: Das Gehäuse des Stromverteilers für Notstromaggregate besteht aus extrem robustem Vollgummi und wurde speziell für schweren Baustelleneinsatz konzipiert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher, zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4-polig
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
1x FI 40 A, 4-polig, 30mA, Typ A
Querschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60823
ab € 282,30*
Ähnlich
as - Schwabe
60830
ab € 206,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60831
ab € 246,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.