Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Verlängerung Phasenwendestecker 16A 10m AT-N07V3V3-F 5G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60712
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60712
EAN/GTIN:
     4011160607127
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellen-Starkstromverlägerungsleitung AT-N07V3V3-F

  • 10 Meter Starkstromkabel Typ K35 AT-N07V3V3-F 5G1,5 mit hochwertigem CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung
  • Extrem abriebfeste und hochflexible Leitung - speziell konzipiert für den rauen Betrieb
  • Schutzart IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschützt) - Geeignet für den Einsatz im Außenbereich
  • In gelber Sicherheitsfarbe - beste Sichtbarkeit
  • Zum Anschluss an alle 400 Volt / 16 Ampere Geräte, wie Holzspalter, Wippsägen, Schweißgeräte etc.
  • geprüft nach IEC 60309, ÖVE E8241-55
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Gelb
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Länge:
10 m
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromverlängerung, Starkstromleitung, Spiralkabel, Spiralleitung, Wendelkabel, Wendelleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60711
ab € 28,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60713
ab € 38,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60715
ab € 54,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60717
ab € 75,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60721
ab € 156,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60714
ab € 41,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60716
ab € 55,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60718
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.