Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 4-fach Verteilersteckdose mit Sicherheitsklappdeckel schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60600
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60600
EAN/GTIN:
     4011160606007
Suchbegriffe:
Verteilersteckdose
4-fach verteilersteckdose
verteilersteckdose
as schwabe verteilersteckdose

3-fach Verteiler-Steckdose aus Vollgummi

  • zum Anschluss von Leitungen bis max. 2,5 mm²
  • zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
  • mit selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
  • mit bruchfestem Gehäuse und öse zum aufhängen
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Schuko-Verteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Steckplätze:
4 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachstecker, Verlängerungskabel, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Tischsteckdose, Schutzkontaktwinkelstecker, Feuchtraum Steckdose, Baustellen Steckdose, Steckdose für außen, Steckdose für Baustelle, Steckdose für Außenbereich, Steckdose für Garten, Wandbefestigung, Steckdose mit Sicherheitsklappdeckel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.