Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Einschaltstrombegrenzer Schuko 16A U=230VAC 1,5m H07RN-F IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60533
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60533
EAN/GTIN:
     4011160605338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
H07RN-F
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

MIXO Einschaltstrombegrenzer 230 V / 16A

  • Material: Der Elektro-Begrenzer hat eine schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit einer Länge von 1,5 m. Das Gehäuse besteht aus robusten Materialien
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leistung:
3.500 Watt
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabellänge:
1,5 m
max. Einschalthäufigkeit pro Minute:
2-15 (abhängig vom Verbrauch)
Farbe:
Schwarz/Blau
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Strombegrenzer, Anlaufstrombegrenzer, Softstarter, Sanftanlauf, Sanftstarter, Starkstrom, 400, Einschaltstrom, Geräteschutzschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60740
ab € 142,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.