Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "ODER" 3x CEE 32A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60529
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60529
EAN/GTIN:
     4011160605291
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

MIXO CEE Adapter 32 A

  • Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
  • Eingang und Ausgang: Der 400 V, 32 A CEE Gerätestecker ist 5-polig und wandelt Strom für die 3 CEE-Buchsen, 400 V, 32 A, 5 polig, um. Das Gehäuse ist aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
  • Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappen ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
  • Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind bis 22 kW belastbar, fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl CEE 32A:
3 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
4 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee adapter, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,59*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,06*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 42,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61706
ab € 99,45*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 180,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 16,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 56,46*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 30,64*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 64,55*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,88*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.