Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe STECKY 2 mobiler CEE Stromverteiler 4x Schuko + 1x CEE 16A + 32A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60506
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60506
EAN/GTIN:
     4011160605062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
as schwabe cee stromverteiler
cee stromverteiler

STECKY CEE Stromverteiler

  • Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 Volt, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen je 230 V, 16 A und 2 CEE-Steckdosen je 400 V 1632 A ausgestattet
  • Material: Das Gehäuse ist aus bruchfestem Spezialkunststoff. Das Gummischlauch-Kabel hat einen ölbeständigen Kabelmantel. Der Verteiler mit 5-poligen Anschlüssen ist fremdkörperund spritzwassergeschützt
  • Sicherheit: Neben einer hohen Langlebigkeit durch die Schutzklappen ist der Verteilerkasten speziell abgesichert. Der Stromadapter ist nach aktuellen SicherheitsStandards geprüft
  • Anwendungsgebiet: Der CEE Verteiler mit Sicherungsautomat ist auch draußen einsetzbar. Ideal für Baustelle, Camping, Gewerbe, Caravan und für den landwirtschaftlichen Gebrauch
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Anzahl CEE 16A:
1 Stück
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Länge:
4 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Querschnitt:
4 mm²
Absicherung:
1 x Leitungsschutzschalter C16A, 3polig; 2 x Leitungsschutzschalter C16A, 1polig
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Steckdosenleiste, Mehrfachsteckdose, Baustellensteckdose, Stromverteiler mit Tragegriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,47*
€ 175,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60845
ab € 89,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60960
ab € 66,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60961
ab € 111,69*
Ähnlich
as - Schwabe
60962
ab € 126,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60963
ab € 179,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60931
ab € 188,62*
Ähnlich
as - Schwabe
60932
ab € 219,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60933
ab € 301,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60934
ab € 308,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.