Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "WESER" 3x Schuko 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60498
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60498
EAN/GTIN:
     4011160604980
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker

MIXO CEE Stromverteiler

  • Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen 7 / 4 Schutz-Kontakt Stecker. Betreiben Sie Ihre handelsüblichen Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot
  • Material: Gehäuse aus Polyamid ist schlag- und bruchfest. Durch die Schutzart IP44 ist der CEE Verteiler auch im Außenbereich einsetzbar. Die optimale Lösung für Ihre Elektronik-Artikel
  • Sicherheit: Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche bieten unsere Adapter eine Schutzklappe. Sie sind hochwertig verarbeitet und dadurch sehr langlebig
  • Wohnwagen: Verwenden Sie Ihre Eurostecker jetzt auch im Camping-Urlaub. Durch die Kompaktheit auch sehr einfach zu verstauen. Für alle gängigen Wohnmobile und Wohnwägen. Auch auf Booten einsetzbar
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Belastbar bis:
3,5 kw
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: CEE Wandverteiler, cee wandgerätestecker 16a ip44, cee stromverteiler, as schwabe cee stromverteiler, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Camping Stromverteiler, Camping Stromversorgung, Camping Stromverteilung, Tragbarer Stromverteiler, Stromverteiler Boot, Stromverteiler Yacht, Stromverteiler Marina, Strom Wohnmobil, Strom Wohnwagen, Strom Caravan, Gerätestecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60494
ab € 11,98*
Ähnlich
as - Schwabe
60496
ab € 37,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60497
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.