Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Anbaudose 3-polig Lochmaß 60x60 Flansch 75x75 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60480
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60480
EAN/GTIN:
     4011160604805
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Kupplung

  • Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wanddose kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige Camping-Buchse ist für den Außenbereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle. Flanschmaß: 75 x 75 mm, mit Dichtungsring.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Caravan-Wandteckdose ist aus robustem Polyamid und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. CEE-Kupplung für handelsübliche Camping-Stecker.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Blau/Grau
Schutzart:
IP44
Flanschmaß:
75 x 75 mm
Lochabstand:
60 x 60 mm
Einbautiefe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,23*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,35*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,38*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,29*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.