Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Verlängerungsleitung 0,3m 230V 16A H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60450
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60450
EAN/GTIN:
     4011160604508
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Verlängerungsleitung mit 3-fach Verteilersteckdose

  • 3-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit unserer schweren Ausführung des Energie-Verteilers. Der Strom-Verteiler verfügt über drehbare, selbstschließende Sicherheits-Klappdeckel mit Hammerzeichen.
  • Material: Der professionelle Strom-Verteiler in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Vollgummi. Dank seiner praktischen Aufhäng-öse ist er besonders gut handzuhaben und die Stromverteilung gut regelbar.
  • Sicherheit: Die hochwertige Verteilerdose ist nach IP44 zertifiziert. Dementsprechend ist der Steckdosenverteiler fremdkörper- und spritzwassergeschützt.
  • Anwendungsbereich: Der Mehrfach-Stecker ist auf Grund seiner Qualität sowohl für das Gewerbe & die Baustelle als auch für den privaten Gebrauch im Outdoor-Bereich & im Indoor-Bereich geeignet.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07RN-F
Länge:
0,3 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Steckplätze:
3 Stück
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, Mehrfachsteckdose
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60456
ab € 33,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60446
ab € 49,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60458
ab € 57,99*
Ähnlich
as - Schwabe
60454
ab € 26,14*
Ähnlich
as - Schwabe
60445
ab € 35,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.