Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Wandsteckdose + Schutzkontaktsteckdose 5-polig 400V 32A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60438
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60438
EAN/GTIN:
     4011160604386
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE Wandsteckdose mit Schutzkontaktsteckdose 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom Wand-Steckdose mit Schutzkontaktsteckdose.
  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schlagfest - Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen und mit G-Sicherung 10 A
  • 400 V, 32 A, 5-polig, 6h
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Grau/Rot/Blau
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal, Schukostecker, Schukosteckdose, Stromanschluss
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60437
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.