Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Wandsteckdose + Schutzkontaktsteckdose 5-polig 400V 16A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60437
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60437
EAN/GTIN:
     4011160604379
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Kombidose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE Wandsteckdose mit Schutzkontaktsteckdose 400V

  • Buchse: Die CEE-Kombi-Dose mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose wird durch Schraubanschlüsse fest an die Strom-Leitung angeschlossen. Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdose anbringen.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Wandsteckdose besteht aus robustem, schlagfestem Polyamid und ist daher sehr langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform. Ideal für den gewerblichen Gebrauch, auf Baustellen & privat.
  • Sicherheit: Die geprüfte 5-polige Kombi-Buchse entspricht der Schutzart IP44 (staub- und spritzwassergeschützt) und kann somit bedenkenlos im Außen-Bereich verwendet werden.
  • Anwendung: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Rot/Blau
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, schutz-steckdose ip44, CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal, Schukostecker, Schukosteckdose, Stromanschluss
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60438
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.