Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Wanddose aus Polyamid 5-polig 400V 63A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60434
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60434
EAN/GTIN:
     4011160604348
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Wanddose 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom Wanddose
  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schlagfest - Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen
  • 400 V, 63 A, 5-polig, 6h
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
63 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 63a 5-polig, cee wanddose, cee anbaudose 63a, CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60578
ab € 8,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60579
ab € 10,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60430
ab € 6,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60432
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.