Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Starkstromverlängerung 32A 22kW 10m H07BQ-F 5G4 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-59626
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59626
EAN/GTIN:
     4011160596261
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F

Baustellen-Starkstromverlängerungsleitung H07BQ-F

  • 10 Meter CEE Starkstrom Verlängerungskabel Typ H07BQ-F 5G4 mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
  • Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet. ölbeständig und hoch abriebfest.
  • Kabel in orangener Sicherheitsfarbe.
  • Technische Daten: 400 V 32 A , 5-polig, 6h
  • Verwendung: Schutzklasse IP 54 - geeignet für Gewerbe / Baustelle. Qualität Made in Germany.
  • geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
10 m
Querschnitt:
4 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Starkstromverlängerung, Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Starkstrom-Verlängerungskabel, Starkstromverlängerung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, cee 32a verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten, Starkstromleitung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59510
ab € 36,97*
Ähnlich
as - Schwabe
59610
ab € 52,28*
Ähnlich
as - Schwabe
59525
ab € 88,99*
Ähnlich
as - Schwabe
59625
ab € 115,36*
Ähnlich
as - Schwabe
59629
ab € 105,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 172,02*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 252,77*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 327,41*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 475,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60565
ab € 39,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60564
ab € 53,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60563
ab € 83,30*
Ähnlich
as - Schwabe
60562
ab € 115,53*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,34*
Ähnlich
as - Schwabe
59649
ab € 115,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.