Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Handleuchte 100 Watt ohne Leuchtmittel 5m H05RN-F 2x1,0 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-47250
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     47250
EAN/GTIN:
     4011160472503
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
handlampe 42v

Handleuchte

  • 100 Watt Korbleuchte in robuster Ausführung
  • Mit Gummihandgriff und verzinktem Schutzkorb und Schutzglas
  • Mit stoßdämpfendem Wulstring
  • Mit 5 Meter Gummischlauchleitung H05RN-F 2x1,0 und Eurostecker
  • Ohne Leuchtmittel (Sockel: E 27)
  • geeignet für Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von bis zu 130 mm und einer maximalen Breite von 50 mm
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 Watt
Schutzart:
IP20
Sockel:
E27
Leitungstyp:
H05RN-F
Kabellänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Stablampe, Stableuchte, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Korbleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42435
ab € 17,84*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,52*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.