Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Chip-LED Strahler 200W 17.000lm 2m H05RN-F 3G1,5 mit Stecker IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46986
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46986
EAN/GTIN:
     4011160469862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe

Chip-LED Strahler

  • speziell entwickelte ORIGINAL SAMSUNG SMD LED: Lebensdauer über 50.000 Stunden
  • Verstärktes Aluminiumdruckgussgehäuse in modernem Design
  • Strahler schwenk- und arretierbar
  • 100 lm/W
  • Abstrahlwinkel LED: 120°
  • 90 % weniger Energieverbrauch als Halogenstrahler / sehr geringe Wärmeentwicklung
  • Schutzklasse IP 65 - für den ständigen Einsatz im Freien geeignet, staubdicht und strahlwassergeschützt.
  • 200 W - ca. 17.000 Lumen
  • Mit 2 m Zuleitung Typ H07RN-F 3 G1,5 mit Schutzkontaktstecker
  • heprüft nach EN 60598-1
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
17.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
200 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: led strahler, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.