Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Acculine Multi Akku Adapter Strahler 80W 11.000lm 14,4 + 18V Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46458
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46458
EAN/GTIN:
     4011160464584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler as-schwabe
led-baustrahler

Acculine Multi Strahler mit Adapter für Akkus verschiedener Hersteller

  • Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
  • Sechs Schaltstufen: 20% / 40% / 60% / 80% / 100% / Aus
  • Leuchtstärke: 2200 / 4400 / 6600 / 8800 / 11000 lm (137,5 lm/W)
  • Der mobile Multistrahler verfügt über einen großen Griff, optimal zum Tragen mit Handschuhen.
  • Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen + zwei ausklappbaren Aufhängehaken.
  • Set bestehend aus einem Strahler und zwei Adaptern:
    • Adapter 1: 5in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller BOSCH Professional, MAKITA, PANASONIC, WüRTH und HIKOKI
    • Adapter 2: 4in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller MILWAUKEE, METABO und FISCHER
    • Adapter 3: 4in1 Adapter zum Betrieb eines 14,4 V oder 18 V Standard-Akkus der Hersteller FLEX, FESTOOL, EINHELL und PARKSIDE
    • Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich.
  • Der Strahler ist um 360° schwenkbar
  • Dank Akku auch ohne Stromanschluss verwendbar.
  • Mit M10 Schraubaufnahme zur Monatage an Gestellen
  • USB Ausgang 5 V / 2 A als Pwerbank nutzbar
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
11.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
80 Watt
Abstrahlwinkel:
120 °
max. Leuchtdauer:
30 min pro Ah
Material:
Aluminium
Leuchtdauer:
10 h
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe, Multiakku, Akku Hersteller, Multi Akku, Flexibler Akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46451
ab € 73,16*
Ähnlich
as - Schwabe
46455
ab € 73,34*
Ähnlich
as - Schwabe
46450
ab € 73,46*
Ähnlich
as - Schwabe
46452
ab € 146,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.