Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline LED Strahler + Stativ 30W 2.550lm 5m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46403
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46403
EAN/GTIN:
     4011160464034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Slimline CHIP-LED Strahler mit Stativ

  • Strahler: Der LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält eine original Samsung SMD LED (2.550 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50.000 h). Das Schutzgitter und das austauschbare Sicherheitsglas schützen vor Staub und Wasser.
  • Stativ: Das dreibeinige, auf 1,60 m verstellbare Teleskop-Stativ hat einen sicheren Stand und kann zusammengeklappt werden.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit Ständer enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 120°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 5 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0, welche an zwei Haken sicher aufgewickelt werden kann.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unsere Produkte sind nach Europäischer Norm auf Sicherheit geprüft.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
2.550 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
5 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Maximale Höhe:
1,6 m
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46409
ab € 107,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.