Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler Bewegungsmelder 10W 900lm H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46333
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46333
EAN/GTIN:
     4011160463334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Optiline LED Strahler mit Bewegungsmelder

  • Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (100°) enthält langlebige Chip-LEDs (900 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und wird über eine 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist spritzwasser- und fremdkörpergeschützt & verfügt über eine Leuchtdauer von über 40 000 h. Schutzart: IP44
  • Lieferumfang: Die Leuchte wird mit einer Anschluss-Leitung aber ohne Stecker geliefert. Eine schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung und ein Bewegungsmelder sind ebenfalls enthalten.
  • Bewegungsmelder: Der 100° Sensor des Melders hat einen Erfassungsbereich von ca. 8 Meter.
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich wie z. B. in der Werkstatt, Garage oder im Gartenbereich. Ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber.
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
900 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
1 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, as schwabe bewegungsmelder, automatik schalter, anbauleuchte 4000k, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46334
ab € 22,92*
Ähnlich
as - Schwabe
46335
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.