Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD Personenschutzstecker 30mA zum Anschluss an Zuleitung IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45209
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45209
EAN/GTIN:
     4011160452093
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
PRCD Stecker

PRCD Personenschutzstecker

  • Unterspannungsauslöung
  • Auslösezeit unter 30ms
  • Zuverlässiger Personenschutz vor gefährlichen Stromschlägen
  • Fehlerströme werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr unterbrochen
  • Mit Funktionsanzeige und Testschaltung, mit elektronischer Messeinrichtung
  • 230V / 16A / max. 3500W
  • IP44 Zur Verwendung im Aussenbereich
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: PRCD Zwischenstecker, Personenschutzstecker, prcd stecker, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45221
ab € 26,32*
Ähnlich
as - Schwabe
45223
ab € 21,92*
Ähnlich
as - Schwabe
45230
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.