Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Akku Stirnlampe An/Aus Sensor 2 Watt 100/200 Lumen Ladegerät IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42825
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42825
EAN/GTIN:
     4011160428258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

HD 200 Akku Stirnleuchte mit Sensor

  • Flashlight: kleine Taschenlampe, große Leistung! Der Stirnstrahler mit größenverstellbarem Kopf-Band erzeugt eine intensive Leuchtleistung von bis zu 200 Lumen. Die leistungsstarke 2W LED-Stirnlampe sorgt für enorme Helligkeit. USB-Ladegerät inklusiv. Die Lampe ist schaltbar mittels Ein-/Ausschalter oder durch Bewegungssensor.
  • Leistung: die extrem helle Stirn-Taschenlampe verspricht bei voller Leistung eine Leuchtdauer von 4h. Gewählt werden kann zwischen 2 Leuchtstufen in der Lichtfarbe 6.500 K (Tageslicht).
  • Anwendungsbereich: die praktische Anwendungsmöglichkeit der LED-Lampe ermöglicht den Einsatz im Auto, Boot, Haushalt, Garten, Camping, in der Werkstatt und bei Spaziergängen auf nicht beleuchteten Straßen.
  • Sicherheit: das robuste Kunststoffgehäuse verspricht eine hohe Langlebigkeit. Die praktische Taschenlampe ist ein idealer Begleiter, wenn Helligkeit gefragt ist.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
200 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
2 Watt
Schutzart:
IP54
Leuchtdauer:
4 h
Ladezeit:
2,5 h
Spannungsversorgung:
Akku
Leuchtmittel:
LED
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, LED-Lampe, LED Leuchte, Arbeitsleuchte, Werkstattlampe, Camping Leuchte, Camping Lampe, Angellampe, Angelleuchte, Kopfbandlampe, Kopfbandleuchte, Kopfband Lampe, Kopfband Leuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.