Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe LED Taschenlampe mit Zoom-Funktion 70-100 Lumen mit Batterien IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42804
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42804
EAN/GTIN:
     4011160428043
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe 100 lumen

XT1 LED Taschenlampe

  • Flashlight: Kleine Taschenlampe, große Leistung! Der Handstrahler mit Zoom (0-5 m) erzeugt eine intensive Leucht-Leistung von bis zu 110 Lumen. Die leistungsstarke 1-Watt LED Handlampe mit Batterie sorgt für enorme Helligkeit (Batterien inkl.).
  • Leistung: Die extrem helle Taschenlampe verspricht bei voller Leistung eine Leuchtdauer von 6h. Bei halber Leistung 10h und bei kleinster Leistung 12h. Gewählt werden kann zwischen 2 Leuchtstufen und Blinkfunktion (Notlicht).
  • Anwendungsbereich: Die kleinen Abmessungen der Mini Taschenlampe ermöglichen den Einsatz im Auto, Boot, Heim, beim Camping, in der Werkstatt und bei Spaziergängen auf nicht beleuchteten Straßen.
  • Sicherheit: Das robuste Aluminiumgehäuse verspricht enorme Langlebigkeit. Die praktische Taschenlampe ist ein idealer Begleiter, wenn Helligkeit gefragt ist.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batterie
Lichtstrom:
100 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
1 Watt
Schutzart:
IP30
Batteriegröße:
AAA Micro R03
Durchmesser:
33 mm²
Länge:
110 mm
Leuchtdauer:
12 h
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Handleuchte, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Handlampe, Lampe, Werkstattlampe, Handscheinwerfer, Leuchte, Taschenlampe Camping, KFZ Leuchte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.