Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Leuchtstoffhandleuchte 8 Watt 300 Lumen 5m H05RN-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42303
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42303
EAN/GTIN:
     4011160423031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstoffhandleuchte

  • Handleuchte 8 Watt mit elektronischem Vorschaltgerät
  • 5 Meter Anschlusskabel Typ H05RN-F 2x0,75 und Eurostecker
  • Drehbarer Metallhaken zur unkomplizierten Aufhängung
  • 230V / 16A , Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
  • Leuchtmittel nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
300 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
8 Watt
Energieeffizienzklasse:
G
Schutzart:
IP20
Kabellänge:
5 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Stablampe, Stableuchte, handlampe 42v, handlampe, stableuchten leuchtstoffröhre, Arbeitsleuchte, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
42435
ab € 17,84*
Ähnlich
as - Schwabe
47250
ab € 13,31*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.