Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Adapterleitung Italienischer Standard Typ L 1,5m H07RN-F 3G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-360488
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     360488
EAN/GTIN:
     4059948002986
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee stecker

CEE Adapterleitung Italienischer Standard H07RN-F - Typ L

  • Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit der italienischen Standard-Steckdose Typ L & 3-poligem CEE-Stecker verfügt eine Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G2,5. Die Leitung ist spritzwassergeschützt (IP44) & für den Außenbereich geeignet.
  • Steckdose: Die italienische Camping Steckdose auf Camping Stecker ist Ihr idealer Campingartikel. Maximale Kompatibilität für alle gängigen Anschlüsse in Italien! Für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Die Verlängerungsleitung besteht aus robusten Materialien & ist entsprechend langlebig. Ihr CEE-Verlängerungskabel für außen.
  • Verschluss und Stecker: Praktisches Klettband zum einfachen Verstauen der Leitung im Wohnmobil oder Wohnwagen. Kein Kabelchaos mehr. Mit integrierter Aufhängung. Stecker mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker oder die Kupplung an den Strom angeschlossen ist und Spannung anliegt
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • Sicherheit: Sorgenfrei auf jedem Campingplatz – mit den Internationalen CEE-Adapterleitungen von as - Schwabe! Unsere Produkte sind nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft. Zusätzliche Sicherheit erhalten Sie durch die Schutzklappe
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Anschluss:
CEE-Stecker
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Leitungstyp:
H07RN-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker ip44, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, CEE Adapater, Starkstromadapter, Starkstromanschluss, CEE Adapter, CEE Anschluss, Camping Stromversorgung, Camping Verlängerung, Camping Stromanschluss, Campingstrom, Camping Adapter, Campingleitung, Camping Leitung, Campingverlängerung, Camping Verlängerungskabel, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62434
ab € 11,84*
Ähnlich
as - Schwabe
862435
ab € 29,41*
Ähnlich
as - Schwabe
861408
ab € 24,74*
Ähnlich
as - Schwabe
61406
ab € 10,76*
Ähnlich
as - Schwabe
360486
ab € 37,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.