Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe EnergyTube XL 360° LED Fluter 500W 70.000lm mit Stativ, Tasche IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-19862
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     19862
EAN/GTIN:
     4011160198625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

EnergyTube XL 500 W mit Profi Stativ XXL

  • Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (70. 000 Lumen, 5. 000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50. 000 h) und werden über eine 7 m Anschlussleitung (230 V/ 50 - 60 Hz) betrieben.
  • Leuchtmittel: Die LED-Außenleuchte mit klappbarem Gestell enthält eingebaute LED-Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 360°. Helles Arbeitslicht! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Material: Die rundum LED-Außenleuchte mit integriertem Thermoschutz und fremdkörper- und spritzwassergeschütztem Gehäuse hält Umgebungstemperaturen von -15°C bis +40°C problemlos stand
  • Verstellschrauben ermöglichen die leichte Höhenverstellung von 1,3 m auf maximal 4,60 m, inklusive 3 Sicherungsschnüren mit Karabinerhaken und 3 Bodenheringen zur Standsicherung
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
70.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
500 Watt
Energieeffizienzklasse:
D
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
7 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Spannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, led-baustrahler 230v, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 919,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,71*
€ 1.197,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,59*
€ 1.179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,86*
€ 1.146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,17*
€ 1.122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,26*
€ 1.093,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
46243
ab € 263,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.