Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schlauchwasserwaage 15m PVC-Schlauch glasklar mit Trichter Stöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12710
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12710
EAN/GTIN:
     4011160127106
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage

Schlauchwasserwaage

  • Schlauchwasserwaage: Unsere flexible Kunststoff-Schlauchwaage hat einen Innendurchmesser von 8 mm & eine Wandstärke von 1,5 mm. Sie ist glasklar, wodurch der Wasser-Spiegel im Schlauch immer deutlich erkennbar ist.
  • Anwendung: Ideal zum Ausgleichen derselben Höhe zweier (entfernter) Punkte. Liegt die Wasserhöhe im Schlauch beider Enden an der Markierung, ist dieselbe Höhe gewährleistet. Besonders leichte Anwendung dank des elastischen PVC!
  • Anwendungsbereich: Das Nivelliergerät ist perfekt zum Ausbalancieren von Fenstern, Vorhängen, Terrassen, Fuß-Böden, Terrassen oder sonstigen Objekten, die auf derselben Höhe angebracht werden sollen.
  • Zuverlässig: Die klassische Form der Wasserwaage. Klassisch – aber professionell. Die bewährte Wasserwaage in Schlauchform überzeugt durch einfache Anwendung und ein perfektes Ergebnis.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Material:
PVC
Innen-Ø:
8 mm
Wandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwasserwaage, schlauch wasserwaage, Wasserwaage, Nivelliergerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12714
ab € 6,91*
Ähnlich
as - Schwabe
12711
ab € 9,52*
Ähnlich
as - Schwabe
12712
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.