Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Druckluftschlauchtrommell 20m Ø9x3mm 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-12622
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12622
EAN/GTIN:
     4011160126222
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Schlauch-Trommel

Druckluftschlauchtrommel

  • Schlauch: Unser 20 Meter PVC-Gewebeschlauch (9 mm innen & 3 mm Wandstärke) ist besonders langlebig & flexibel. Max. Druck 15 bar / 180 psi. Anschluss NW 7,2. Mit patentierter Leitungsführung für einfaches Kabelmanagement!
  • Anwendungsgebiet: Die Druckluftleitung ist ideal für den Anschluss am Kompressor. Die Kupplung und die Tülle bleiben auch bei größerem Druck dicht. Verlängern sie Ihre Druckluft-Leitung in der Werkstatt, Garage oder im Keller!
  • Resistenz: Die Polyester-Gewebeeinlage in der Leitung sorgt für enorme Beständigkeit. Der Trommelkörper besteht aus robustem Spezial-Kunststoff mit verzinktem Bügelgriff-Gestell & integrierter Schlauchführung.
  • Verwendung: Ausgestattet mit Schnellverschluss-Kupplung & Stecktülle ist die Leitung gebrauchsfertig armiert. Einfach an den Kompressor anschließen und losarbeiten!
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Material:
PVC
Innen-Ø:
9 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck max.:
15 bar
Schlauchfarbe:
Blau
Anschluss:
NW 7,2
Weitere Suchbegriffe: Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauch trommel, Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, Schlauchroller, Kompressor Zubehör, Luftschlauch, Pressluftschlauch, Drucklufttrommel, Trommel für Druckluft
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.