Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Erdungsstange/Kreuzerder Kreuzprofil 50x50x3mm Stahl gehärtet 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-10510
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10510
EAN/GTIN:
     4011160105104
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder

Erdungsstange

  • Erdungsstange / Kreuzerder / Erdung / Erdstange
  • Aus gehärtetem Stahl.
  • 1,50 Meter lang.
  • Mit Ösen im Kopfbereich zum Anschluss von Leitung / Kabel etc.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Material:
Stahl
Durchgangsloch 1:
13 mm
Durchgangsloch 2:
11 mm
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Weitere Suchbegriffe: staberder 1,5m, erdungsstange, Erdpfahl, Erder, Weidezaun, Erdungsstab, Erdstab, Weidezaungerät, weidezaunpfähle, Anschlusslasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10509
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.