| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-10509 Herst.-Nr.: 10509 EAN/GTIN: 4011160105098 |
| |
|
| | |
| Erdungsstange - Erdungsstange / Kreuzerder / Erdung / Erdstange
- Aus gehärtetem Stahl.
- 1,50 Meter lang.
- Mit Ösen im Kopfbereich zum Anschluss von Leitung / Kabel etc.
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Material: | Stahl | Durchgangsloch 1: | 13 mm | Durchgangsloch 2: | 11 mm | Ausführung: | mit Anschlusslasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staberder 2m, erdungsstange, Erdpfahl, Erder, Weidezaun, Erdungsstab, Erdstab, Weidezaungerät, weidezaunpfähle, Anschlusslasche |
| | |
| |