| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-38627 Herst.-Nr.: 38627 EAN/GTIN: 4010995386276 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm) Anwendung: Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max (mm): | 1.6 mm | Gesamtlänge (mm): | 170 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 7 | Schneidkraft: | 13 | Weicher Draht (mm): | 4 mm | Mittelharter Draht (mm): | 2.5 mm | Harter Draht (mm): | 1.6 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Installateur Zange, Installationszange |
| | |
| |