| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-38189 Herst.-Nr.: Z18020002 EAN/GTIN: 4010995381899 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Zwei Zangen in einer - 200 % Power auf Knopfdruck, jederzeit verfügbar. Schont Ihre Gesundheit: Benötigt weniger Kraft und reduziert die Belastung auf die Handgelenke. Anwendung: Zum Schneiden verschiedener Materialien von weich bis extrem hart, wie z.B. Kabel, Nägel, Schrauben, Bolzen, Drahtseil, Federdraht, Ketten uvm. Ausfuehrung: Clever - BiCut ersetzt zwei Zangen. Ausfuehrung: Kraftvoll - bis zu 50% weniger Handkraft zum Schneiden verantwortlich. Ausfuehrung: Power - Verdoppelung der Schneidkraft für extrem harte Materialien. Ausfuehrung: Komfortabel - Umschaltung durch echte Einhandbedienung. Ausfuehrung: Robust und langlebig - induktiv gehärtete Schneiden bis zu 64 HRC. Kopfform: Halbrund. Werkstoff: Stahlhart - gesenkgeschmiedet aus hochwertigem C70 Stahl. In Anlehnung an DIN ISO 5749. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max: | 3 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 8" | Gesamtlänge (mm): | 200 mm | Schneidkraft: | 21 | Harter Draht: | 3.5 mm | Gehärteter Federstahl: | 3 mm | mit Batterie: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden, Bolzenschneider, bolzenschneider klein |
| | |
| |