| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-37403 Herst.-Nr.: 37403 EAN/GTIN: 4010995374037 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen. Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern. Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen DIN ISO 5743. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Gesamtlänge (mm): | 160 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 6 1/2" | Schneidkraft: | 3 | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, kunststoff seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Zange, kraftseitenschneider, seitenschneider groß, seitenschneider zahntechnik, spezial seitenschneider, saitenschneider, Draht schneiden |
| | |
| |