Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Zangen Set Professional ESD Seiten-, Schrägvornschneider, Flachrundzange 5-tlg. inkl. Werkzeugmappe (33507)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-33507
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z99000104
EAN/GTIN:
     4010995335076
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange

Erfüllt Ihre Ansprüche: Universal-Set für unterschiedliche Schneidarbeiten, sicheres Halten und Zuführen im elektronischen Bereich.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Universal-Set für alle Schneid-Arbeiten im elektronischen Bereich.

Bei Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht die Gefahr, diese zu zerstören. Mit dem Zangenset Professional ESD gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Die ESD Zangen sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die dissipativen Zangengriffe haben einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm und leiten elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die im Set enthaltenen Seitenschneider und Schrägvornschneider mit Öffnungsfeder sind perfekt für das Schneiden weicher Kupferdrähte geeignet. Zudem ermöglicht ein schmaler Zangenkopf das Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen. Die Flachrundzange mit Öffnungsfeder ist ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Alle ESD Zangen sind sicher und geordnet in einer robusten Tasche verstaut.

Inhalt:

  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
  • 1x Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate 115 mm, 4 1/2" (26835)
  • 1x Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Werkzeugmappe
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Wiha > Zangen > Zangensätze
Weitere Suchbegriffe: Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wiha zangensatz, zangen satz, zangensatz 4 teilig, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Elektronische Bauteile, ESD Zangen, Zangenset, Seitenschneider, ESD, Bits, Zangen, elektronik, Zangen Set, Zangen Satz, esd zange, esd zangenset, Zangen Sortiment, Schrägvornschneider ESD, elektronische zange, Sortiment
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
Z36012004
ab € 21,79*
Sonstiges
Wiha
Z46111504
ab € 31,25*
Sonstiges
Wiha
Z44111504
ab € 24,25*
Sonstiges
Wiha
Z41311504
ab € 27,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.