Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 59, 117 mm (32344)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-32344
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     ZP50014117
EAN/GTIN:
     4010995323448
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Präzisionspinzette SMD

Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: 35° winklig gebogen, mit ca. 2 mm breiter Spitze, geformtes Greifende für Ø 0,8 mm.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Typ:
59
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Gesamtlänge (mm):
117 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: SMD-Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, präzisionspinzette smd wiha, spitzpinzette, esd pinzette gebogen, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Pinzette, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, Präzisionspinzette, ESD Pinzette, spitze pinzette, smd pinzette, kreuzpinzette, elektronische zange, pinzette zum greifen, esd pinzette stabil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.