Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 13, 120 mm (32340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-32340
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     ZP25214120
EAN/GTIN:
     4010995323400
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette

Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum horizontalen Greifen der Bauteile.

Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen.

Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch.

Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig.

Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

Spitzenform: Gerade mit flacher, breiter Spitze und diagonaler Ausrichtung der vorderen Greifkante.

Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Typ:
13
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Gesamtlänge (mm):
120 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, spitzpinzette, präzisionspinzette smd wiha, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Pinzette, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, esd zange, ESD Zangen, Präzisionspinzette, ESD Pinzette, spitze pinzette, smd pinzette, kreuzpinzette, elektronische zange, pinzette zum greifen, esd pinzette stabil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.